10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: profil
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 830 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1506 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Oui
courant nominal: 350...350 mA
puissance du système: 13 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 600 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
pas de variation: Non
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 350...350 mA
pas de variation: Non
puissance de sortie: 12...12 W
courant de sortie: 350...350 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
couleur: orange
accessoire: Oui
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 40...40 W
courant de sortie: 1670...1670 mA