10000 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
profondeur: 85 mm
mode de commande: DALI
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 5
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
élément de distribution de lumière: sans
matériau: verre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
largeur: 44 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
couleur du boîtier/corps: blanc
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 20 g/min
temps de chauffe: 2 min
largeur: 23.1 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 28 mm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1035 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: profil
matériau: acier inoxydable (inox)
largeur: 1 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
modèle: cylindrique
diamètre du fin bout du mât: 76 mm
traitement de la surface: laqué / peint
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension nominale (Un): 450...450 V
modèle: condensateur parallèle pour lampe L
capacité: 32 µF
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre