10000 produits
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
- Copie
- Copie
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
couleur du boîtier/corps: blanc
courant nominal: 500...500 mA
puissance du système: 4 W
puissance de lampe acceptée: 2...2 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3870 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 40 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP68
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton rotatif
variation par coupure de fin de phase: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 433.2 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
longueur: 55 mm
largeur: 55 mm
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP40
puissance de sortie: 8...8 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 200...200 mA
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 5585 lm