10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1035 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 1 mm²
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: blanc
- Copie
- Copie
adapté aux luminaires haute tension: Oui
matériau: plastique
application: pour béton coulé sur place
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 433.2 lm
puissance de sortie: 8...8 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 200...200 mA
matériau: acier inoxydable (inox)
largeur: 1 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
tension nominale (Un): 250...250 V
modèle: condensateur parallèle pour lampe L
capacité: 60 µF
tension nominale (Un): 230...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...14 W
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 3...3 K
puissance de lampe acceptée: 14...14 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
diamètre: 160 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 105 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance de la lampe: 1000...1000 W
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
modèle: régulateur de lumière électronique
commande via Bluetooth: Non
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2300 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui