4399 produits
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 487.5 mm
matériau: acier inoxydable
diamètre nominal du conduit: 180 mm
traitement de la surface: galvanisé Sendzimir
matériau de la bordure: autre
matériau: autre
avec bordure de filtre: Non
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 315
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 50 mm
matériau: métal
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
montage appareil: montage à l’intérieur
charge en fluide réfrigérant: 0.1 kg
type de réfrigérant: R290
largeur: 480 mm
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015: ISO ePM1
hauteur: 260 mm
largeur: 430 mm
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015: ISO ePM1
hauteur: 510 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
largeur: 580 mm
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015: ISO ePM1
hauteur: 313 mm