10000 produits
tension: 230...230 V
puissance: 1150 W
diamètre des nervures: 125 mm
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: Feuille chauffante
surface: 3 m²
puissance: 100 W/m²
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 160 W/m²
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
type d'accessoire/pièce détachée: régulateur de température
pièce détachée: Non
accessoire: Non
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Oui
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Oui
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W