6085 produits
- Copie
- Copie
longueur: 2 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 1
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: monomode
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
matériau: acier inoxydable
largeur: 482.5 mm
hauteur: 44.45 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 600 mm
modèle: socle complet
matériau: acier
largeur: 800 mm
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
nombre d'unités en hauteur (HE): 29
largeur: 800 mm
profondeur: 800 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
sens de montage: horizontal
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
- Copie
- Copie
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: sans
niveau de montage: frontal
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: matériel de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 44.45 mm
longueur: 0.6 m
matériau de la gaine: sans
couleur de gaine: noir
nombre d'unités en hauteur (HE): 6
largeur: 600 mm
profondeur: 400 mm
modèle: grade 1 (max 100Mbps)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 4
nombre de fibres: 24
type de fibre: monomode 9/125
nombre de fibre par conducteur: 6
- Copie
- Copie
longueur: 1.2 m
matériau de la gaine: sans
couleur de gaine: noir