6085 produits
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
sens de montage: horizontal
nombre de fibres: 72
type de fibre: monomode 9/125
nombre de fibre par conducteur: 4
largeur: 410 mm
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 3.85 m³/h
classe de fibre: OS2
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 24
type de fibre: monomode
modèle: raccord à écrou
matériau: métal
largeur: 482 mm
- Copie
- Copie
longueur: 20 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
couleur du profil: autre
matériau de la brosse: polypropylène (PP)
matériau du profil: acier
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 800 mm
profondeur: 1200 mm
modèle: rail de montage
matériau: métal
adapté à la profondeur de boîtier: 267 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 3.1 mA
couleur: blanc
nombre d'unités en hauteur (HE): 2
modèle: entrée de câble fibre optique
matériau: plastique
matériau: acier
largeur: 152.4 mm
hauteur: 2131.1 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la profondeur de boîtier: 600 mm
type raccordement 1: autre
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: douille
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
nombre d'ouvertures de connecteur: 24
type de système de connecteurs: RJ
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 16
type d'accessoire/pièce détachée: disque dur
pièce détachée: Non
accessoire: Non