6085 produits
modèle: plaque intermédiaire de socle
matériau: acier
largeur: 800 mm
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 8
nombre d'unités en hauteur (HE): 29
largeur: 800 mm
profondeur: 1000 mm
modèle: socle complet
matériau: acier
largeur: 600 mm
- Copie
- Copie
type de construction: appareil de table (à poser)
nombre de ports USB-B: 0
nombre de ports USB-A: 7
raccordement électrique: prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
modèle: autre
finition de la barre profilée: sans
niveau de montage: frontal
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM2
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 2: ST
adapté au type de fibre: monomode
type de connecteur raccordement 1: ST
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 380...480 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz: 380...480 V
type de montage en saillie: intégré
- Copie
- Copie
longueur: 1 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 800 mm
profondeur: 800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 12
largeur: 600 mm
profondeur: 450 mm