5775 produits
modèle: prise CEE 7/3 (type F)
nombre d'unités: 1
couleur: orange
modèle: fusible en verre
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 125 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: autre
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
supporte protocole Modbus: Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS: Non
protocole pris en charge pour TCP/IP: Non
nombre de pôles: 5
intensité de courant: 200 A
type de construction: prise de courant en saillie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 4900 lm
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commande: contact à poussoir/touche à pression
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
nombre de pôles protégés: 1
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2.5 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 3...6
courant nominal: 16 A
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.08...1.5 mm²
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 30 A
matériau: plastique
largeur: 120 mm
hauteur: 120 mm