5354 produits
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 16 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 4...6 mm²
couleur de l'isolant: jaune
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 16...16 mm²
largeur de bande: 4.5 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 300 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 800 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 180 mm
avec coupe-fil: Non
profondeur d'encoche ajustable: Oui
- Copie
- Copie
section nominale: 1...2.6 mm²
matière de l'isolant: isolé totalement
couleur de l'isolant: bleu
modèle: prise (mâle)
dimensions du connecteur: plat 6,3x0,8 mm
matière de l'isolant: non isolé
longueur totale: 545 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
- Copie
- Copie
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, SE: 500...500 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 500...500 mm²
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 140 mm
diamètre interne avant rétreint: 9.5 mm
diamètre interne après rétreint: 4.75 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 4...6 mm²