5354 produits
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
finition raccordement électrique 1: autre
courant assigné In: 160 A
nombre de pôles: 1
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 1000...1000
section transversale: 500...500 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 300...300
section transversale: 150...150 mm²
- Copie
- Copie
modèle: à paroi moyenne
couleur: rouge
type: rétrécissable à froid
modèle: lampe torche
indice de protection (IP): IPX5
ANSI: autre
largeur de bande: 4.8 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 250 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 35 mm²
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud