5354 produits
modèle: à paroi moyenne
couleur: rouge
type: rétrécissable à froid
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 300 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
section transversale: 95...95 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
section transversale: 300...300 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: ISO 40
forme de trou: rond
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 24 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
couleur: gris
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 4...6 mm²
longueur: 290 mm
section transversale: 8...630 mm²
adapté à: applications différentes
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1.5...2.5 mm²