5354 produits
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0.25...1.5 mm²
largeur de bande: 2.5 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 100 mm
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 1.5...2.5 mm²
modèle: prise (mâle)
dimensions du connecteur: plat 6,3x0,8 mm
matière de l'isolant: isolé totalement
largeur de bande: 3.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 140 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
plage AWG: 6...8
diamètre de trou: PG11
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
longueur totale: 325 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.25...1.5 mm²
application: cosses et connecteurs pour courant de forte intensité
forme de compression: compression ronde
modèle: à paroi moyenne
couleur: rouge
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 50 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 50 mm²
nombre de pôles: 3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1...6 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
modèle: finition UL
série de tensions: jusqu'à 35 kV
forme du manchon: long