5354 produits
matériau isolant: autre
matière de l'isolant: isolé totalement
couleur de l'isolant: rouge
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
longueur totale: 300 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 25 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 6
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 35 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 1250...1250
section transversale: 630...630 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 160 mm
largeur de bande: 7.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 150 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: entaillage
section transversale: 35...35 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 3...3
section transversale: 95...95 mm²
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²