5354 produits
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
matériau: cuivre
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 16...16 mm²
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1.6 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à froid
matériau: aluminium
section nominale aluminium, SE: 400...400 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 400...400 mm²
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
longueur: 120 mm
largeur de clé, côté couronne: 7 mm
largeur de clé côté ouvert: 7 mm
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur totale: 170 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 12 mm
section de câble max.: 35 mm²
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 5
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
largeur de bande: 12.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 580 mm