5354 produits
application: embouts de câble
plage AWG: 2...2
section transversale: 35...35 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 800...800
section transversale: 300...400 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
largeur de bande: 12.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 1030 mm
application: embouts de câble
forme de compression: compression trapézoïdale
plage AWG: 10...20
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: ISO 16
forme de trou: rond
longueur: 300 mm
forme de compression: universel (embouts interchangeables)
adapté à: cosses et connecteurs
- Copie
- Copie
longueur: 100 mm
avec protection des mains: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 20
section nominale: 120 mm²
modèle: complet (avec boulon de traction)
largeur de trou: 22 mm
forme de trou: rectangulaire
forme de la plage: forme spéciale
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 1.5...2.5 mm²
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: autre
forme de trou: rond
modèle: finition standard
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme du manchon: court
- Copie
- Copie
longueur: 200 mm
largeur de clé, côté couronne: 15 mm
largeur de clé côté ouvert: 15 mm
- Copie
- Copie
avec bandoulière: Non
modèle: coffret/mallette
matériau: autre
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 120 mm²