5354 produits
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1.5...2.5 mm²
modèle: finition standard
section nominale: 50...50 mm²
forme du manchon: court
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 70 mm²
section nominale du conducteur: 25 mm²
largeur de conduite approx.: 21 mm
forme du conducteur: plat
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 250...300
section transversale: 150...150 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
section transversale: 35...50 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
modèle: finition UL
série de tensions: jusqu'à 35 kV
forme du manchon: long
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 64 mm²
largeur de conduite approx.: 32 mm
forme du conducteur: plat
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
diamètre interne avant rétreint: 1.5 mm
diamètre interne après rétreint: 0.65 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1.6 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: autre
forme de trou: rond
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
forme de compression: compression ovale
section transversale: 120...120 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
modèle: à paroi moyenne
couleur: autre
type: rétrécissable à froid
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur totale: 250 mm
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 45 mm