5354 produits
- Copie
- Copie
longueur totale: 230 mm
taille (TX): 30
longueur de lame: 115 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 120 mm²
section nominale du conducteur: 16 mm²
largeur de conduite approx.: 17 mm
forme du conducteur: plat
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 35 mm²
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, SE: 150...150 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 150...150 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 4...4
section transversale: 25...25 mm²
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
application: cosses à sertir et connecteurs
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
section transversale: 120...150 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
largeur de bande: 4.8 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 450 mm
application: cosses et connecteurs pour courant de forte intensité
forme de compression: compression ovale
section transversale: 95...95 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 4...6 mm²
couleur de l'isolant: jaune
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 16 mm²
diamètre interne avant rétreint: 1.1 mm
diamètre interne après rétreint: 0.5 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 1.5 mm
diamètre interne après rétreint: 0.65 mm
type: rétrécissable à chaud