5354 produits
modèle: finition standard
section nominale: 35...35 mm²
forme du manchon: court
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 95 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
forme de compression: compression ovale
section transversale: 50...50 mm²
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 430 mm
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1.6 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 150 mm²
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: 15 mm
forme de trou: rond
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 4...6 mm²
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 160 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 8...8
section transversale: 10...10 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
diamètre interne avant rétreint: 9.5 mm
diamètre interne après rétreint: 4.75 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 12.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 480 mm
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 120 mm²