5354 produits
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: autre
forme de trou: rond
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 1.5...2.5 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
forme de compression: à six pans (hexagonal)
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
application: embouts de câble
forme de compression: compression trapézoïdale
plage AWG: 2...5
modèle: à paroi moyenne
couleur: autre
type: rétrécissable à froid
diamètre interne avant rétreint: 2.5 mm
diamètre interne après rétreint: 1 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 1.5...2.5 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: entaillage
section transversale: 4...6 mm²
longueur totale: 409 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 85 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
largeur de bande: 12.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 480 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 185 mm²