5354 produits
- Copie
- Copie
longueur totale: 205 mm
taille (TX): 20
longueur de lame: 100 mm
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 35 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 120 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 95 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 300...350
section transversale: 150...185 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 50...50 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 185 mm²
modèle: finition UL
série de tensions: jusqu'à 35 kV
forme du manchon: long
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1.6 mm
type: rétrécissable à chaud
application: raccordements de câbles non isolés
forme de compression: à six pans (hexagonal)
finition/actionnement: hydraulique
diamètre max. de coupe: 120 mm
- Copie
- Copie
modèle: autre
indice de protection (IP): IPX5
ANSI: autre
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 1.5...2.5 mm²