5354 produits
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 0.5...1.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 50 mm
diamètre interne après rétreint: 25 mm
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 50 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
- Copie
- Copie
adapté à l'acier: Non
diamètre du tube: 16...32 mm
adapté au cuivre: Non
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 16...22 mm²
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, SE: 300...300 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 300...300 mm²
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 250 mm
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
matériau à traiter: acier
trous de clivage: Non
type d'actionnement hydraulique: Oui
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 840 mm