5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
modèle: finition standard
section nominale: 0.2...0.5 mm²
forme du manchon: long
largeur de bande: 3.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 120 mm
application: cosses et connecteurs pour courant de forte intensité
forme de compression: compression ronde
modèle: résine de coulée
type: branchement Y
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
modèle: à paroi moyenne
couleur: jaune
type: rétrécissable à froid
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 8...8
section transversale: 10...10 mm²
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: 17.5 mm
forme de trou: rond
finition côté clé à douille: carré (femelle)
dimension de raccordement côté outil: 1/2 pouce
finition côté outil: carré (femelle)
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
couleur: gris
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
longueur totale: 382 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 25 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 2