5354 produits
application: cosses à sertir et connecteurs
plage AWG: 12...26
section transversale: 0.75...2.5 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 150 mm²
force de presse: 165000 kN
type d'actionnement: pompe à pied
type d'actionnement: pompe à pied
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 120 mm²
couleur: gris
- Copie
- Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 240...240 mm²
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
couleur: gris
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 6 mm²
section nominale: 0.25...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 4...6 mm²
longueur totale: 357 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 55 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 12
tension assignée (Ue): 450 V
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10