5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 35 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: marron
type: rétrécissable à froid
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...2.5 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
matériau: cuivre
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 2
section nominale: 0.25...1.5 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 1...2
section transversale: 70...70 mm²
diamètre interne avant rétreint: 9.5 mm
diamètre interne après rétreint: 4.75 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 2...2
section transversale: 70...70 mm²
modèle: complet (avec boulon de traction)
largeur de trou: 126 mm
forme de trou: carré
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 290 mm
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 3
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 7
section nominale: 10...10 mm²
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 13 mm²
largeur de conduite approx.: 12 mm
forme du conducteur: plat
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
plage AWG: 8...20
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud