5354 produits
longueur totale: 331 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 50 mm
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 250 mm
modèle: prise (mâle)
matériau isolant: autre
matière de l'isolant: isolé totalement
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 6...8
section transversale: 10...16 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 2...2
section transversale: 35...35 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
modèle: à paroi moyenne
couleur: marron
type: rétrécissable à froid
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
finition/actionnement: pompe électro-hydraulique
pression nominale: 700 bar
largeur de bande: 3.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 250 mm
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 830 mm
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 85 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non