5354 produits
diamètre interne avant rétreint: 1.5 mm
diamètre interne après rétreint: 0.65 mm
type: rétrécissable à chaud
finition/actionnement: électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.: 45 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 1.5...2.5 mm²
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: autre
forme de trou: rond
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à froid
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 16...16 mm²
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
modèle: à paroi moyenne
couleur: vert
type: rétrécissable à froid
longueur totale: 518 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 95 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
dimension de raccordement: 1/2 pouce
joint de cardan: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 10 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 120 mm²