5354 produits
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 3...3
section transversale: 120...120 mm²
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200 mm
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 25.4 mm
diamètre interne après rétreint: 12.7 mm
type: rétrécissable à chaud
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 2...2
section transversale: 70...70 mm²
modèle: prise (mâle)
dimensions du connecteur: plat 6,3x0,8 mm
matière de l'isolant: isolé totalement
longueur: 210 mm
section transversale: 6...300 mm²
adapté à: applications différentes
application: cosses à sertir et connecteurs
forme de compression: compression ronde
plage AWG: 9...13
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 4...6 mm²
couleur de l'isolant: jaune
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 21
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 3...250
section transversale: 120...120 mm²
largeur de trou: 92 mm
diamètre de trou: autre
forme de trou: rectangulaire
modèle: à paroi moyenne
couleur: marron
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 185 mm²
application: embouts de câble
forme de compression: compression trapézoïdale
plage AWG: 17...20
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 16 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 6...8
section transversale: 10...16 mm²