5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 0.5...1 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 35 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 10 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 35 mm²
largeur de bande: 3.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 250 mm
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 10...10 mm²
section nominale: 0.25...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 1000 mm²
mode de pose: Rail DIN 35 mm
courant assigné In: 22 A
couleur: gris
modèle: à paroi moyenne
couleur: marron
type: rétrécissable à froid
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 830 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 150 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 4...8
section transversale: 10...25 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 2...2000
section transversale: 50...50 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 6...16 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
- Copie
- Copie
forme de la plage: forme de broche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 0
section nominale: 0.5...1.5 mm²
dimension de raccordement: 1/2 pouce
joint de cardan: Non
isolé: Non