5354 produits
longueur totale: 518 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 95 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 185 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1.5...2.5 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 120...120 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 120 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 35 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 4...4
section transversale: 25...25 mm²
- Copie
- Copie
modèle: à paroi moyenne
couleur: vert
type: rétrécissable à froid
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: autre
forme de trou: rond
diamètre interne avant rétreint: 1.6 mm
diamètre interne après rétreint: 0.8 mm
type: rétrécissable à chaud
application: raccordements de câbles non isolés
plage AWG: 1...2
section transversale: 50...70 mm²
largeur de bande: 4.8 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 120 mm
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 1.5...2.5 mm²