5354 produits
largeur de trou: 46 mm
diamètre de trou: autre
forme de trou: rectangulaire
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 1250...1250
section transversale: 500...600 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
diamètre de trou: PG36
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
longueur: 200 mm
forme: pince coupante de côté
isolé: Oui
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 140 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 250...250
section transversale: 120...120 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 4...6 mm²
section nominale cuivre, SM: 165...175 mm²
section nominale cuivre, RM: 165...175 mm²
section nominale cuivre, RE: 165...175 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 2...3
section transversale: 95...95 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: entaillage
plage AWG: 6...22
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 51 mm
diamètre interne après rétreint: 25.5 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 120 mm²
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 1.5...2.5 mm²