5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 50 mm²
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 250 mm
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 3
mode de pose: filetable
modèle: autre
nombre de bornes reliées: 2
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 150 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 35 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 120 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec serrure: Non
avec mousse: Non
longueur: 450 mm
section transversale: 10...70 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
- Copie
- Copie
modèle: autre
indice de protection (IP): IPX5
ANSI: autre
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 10 mm²
longueur totale: 595 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 55 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 300 mm²