5354 produits
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 250 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 260 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
couleur: vert/jaune
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 35 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0.25...1.5 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
forme de compression: compression ovale
section transversale: 185...185 mm²
longueur totale: 595 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 55 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
- Copie
- Copie
modèle: autre
indice de protection (IP): IPX5
ANSI: autre