5354 produits
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
forme de compression: compression ovale
section transversale: 70...70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 7
section nominale: 0.25...1.5 mm²
application: cosses et connecteurs pour courant de forte intensité
forme de compression: compression ronde
section transversale: 50...50 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à froid
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
couleur: vert/jaune
longueur de gaine: 6 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 315 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 300...300
section transversale: 150...150 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 1.5...2.5 mm²