5354 produits
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
modèle: finition UL
série de tensions: jusqu'à 35 kV
forme du manchon: long
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
plage AWG: 2...2
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 2...3
section transversale: 95...95 mm²
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
couleur: gris
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 150 mm²
diamètre interne avant rétreint: 50 mm
diamètre interne après rétreint: 25 mm
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 0.25...1.5 mm²
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 4
couleur: gris
finition/actionnement: capteur de pression pneumatique
pression nominale: 700 bar