5354 produits
mode de pose: filetable
modèle: autre
nombre de bornes reliées: 4
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
plage AWG: 6...10
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 70 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: marron
type: rétrécissable à froid
modèle: prise (mâle)
matière de l'isolant: isolé totalement
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 4...6 mm²
diamètre interne avant rétreint: 51 mm
diamètre interne après rétreint: 25.4 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 300 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: rouge
type: rétrécissable à froid
mode de pose: filetable
modèle: autre
nombre de bornes reliées: 3
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 400 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 2...2
section transversale: 35...35 mm²
largeur de bande: 2.5 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 200 mm
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 1.5...2.5 mm²