5354 produits
mode de pose: filetable
modèle: autre
nombre de bornes reliées: 2
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 10 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, SE: 120...120 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 120...120 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 1...2
section transversale: 70...70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
modèle: finition UL
série de tensions: jusqu'à 35 kV
forme du manchon: long
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 20
section nominale: 500 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: autre
type: rétrécissable à froid
modèle: à paroi moyenne
couleur: jaune
type: rétrécissable à froid
diamètre interne avant rétreint: 38.1 mm
diamètre interne après rétreint: 19 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 51 mm
diamètre interne après rétreint: 25.4 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 25.4 mm
diamètre interne après rétreint: 12.7 mm
type: rétrécissable à chaud
couleur: gris