5354 produits
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 0.25...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 12
tension assignée (Ue): 450 V
application: cosses et connecteurs pour courant de forte intensité
forme de compression: compression ronde
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud
finition/actionnement: pompe électro-hydraulique
pression nominale: 700 bar
modèle: à paroi moyenne
couleur: blanc
type: rétrécissable à froid
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 150 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 150 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
diamètre interne avant rétreint: 50 mm
diamètre interne après rétreint: 25 mm
type: rétrécissable à froid
- Copie
- Copie
longueur: 230 mm
largeur de clé, côté couronne: 18 mm
largeur de clé côté ouvert: 18 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 4...6 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: rouge
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 0.25...1.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1.6 mm
type: rétrécissable à chaud