5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 35 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 8...8
section transversale: 10...10 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 2
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 1.5...2.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 1.6 mm
diamètre interne après rétreint: 0.8 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 400 mm²
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: autre
forme de trou: rond
modèle: prise (mâle)
dimensions du connecteur: plat 6,3x0,8 mm
matière de l'isolant: isolé totalement
modèle: finition UL
série de tensions: jusqu'à 35 kV
forme du manchon: long
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
largeur de bande: 7.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 250 mm
largeur de bande: 12.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 580 mm
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
modèle: à paroi moyenne
couleur: jaune
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
finition/actionnement: hydraulique
diamètre max. de coupe: 95 mm