103 produits
réglabilité: orientable
montage mural: Oui
puissance du système: 20 W
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 3300 lm
longueur de câble de raccordement: 5 m
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 5500 lm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 45 W
source lumineuse principale: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 2200 lm
réglabilité: orientable
montage mural: Oui
puissance du système: 50 W
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
- Copie
- Copie
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
modèle: bande
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP44
modèle: bande
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 11200 lm
modèle: bande
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP65
longueur de câble de raccordement: 5 m
flux lumineux utile: 3500 lm
réglabilité: orientable
montage mural: Oui
puissance du système: 10 W
- Copie
- Copie
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui