6031 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 28.8 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 5400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5195 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36.1 W
flux lumineux utile: 5202 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 75.3 W
flux lumineux utile: 10366 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7375 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53.7 W
flux lumineux utile: 7757 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3538 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51.5 W
flux lumineux utile: 6975 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3538 lm
matériau: plastique
sans halogène: Oui
finition de la surface: mat
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3580 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 28.5 W
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2044 mm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 65 W
flux lumineux utile: 8450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38.2 W
flux lumineux utile: 5063 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 400 mm
indice de protection (IP): IP44
largeur: 65 mm
profondeur: 20 mm
hauteur: 20 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4800 lm
type d'alimentation électrique: DC
modèle: capteur de lumière
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 7200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51.2 W
flux lumineux utile: 6764 lm