10000 produits
puissance du système: 147.1 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 26510 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4080 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 137 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 30800 lm
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 21600 lm
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 12600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1750 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 29 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 4120 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: blanc
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
- Copie
- Copie
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4100 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
puissance de la lampe: 65...65 W
Culot: E40
flux lumineux: 9000...9000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 140 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 22000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4000 lm
























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF ASI.30K - GWS4220AC830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220AC830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887746015&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF ARR.40K - GWS4420AA840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420AA840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887687759&type=small)