10000 produits
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6510 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 105 W
flux lumineux utile: 16800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2180 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 7300 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 390 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 142 lm/W
flux lumineux utile: 17800 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
supporte le protocole ZigBee: Non
commande via Bluetooth: Non
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 35.5 W
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3500 lm
puissance du système: 80 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 15000 lm




























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF HLO ASI.40K - GWS4220BC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220BC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887438773&type=small)