10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 265 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 9600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 9104 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4030 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 6217 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 156.52 lm/W
Culot: G13
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 142 W
flux lumineux utile: 20340 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 8092 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5200 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 116 W
flux lumineux utile: 15100 lm
facteur de puissance (cos phi): 600
longueur d’encastrement: 1000 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 1
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 142 lm/W
flux lumineux utile: 17800 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2100 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm






























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.ON/OFF HLO ASI.57K - GWS4222BC857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4222BC857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887379475&type=small)