5472 produits
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: contact à poussoir/touche à pression
disjoncteur différentiel: autre
protection: autre
indice de protection (IP): IP44
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal
type de commutation: permutateur
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
tension assignée (Ue): 380...415 V
nombre de pôles: 5
intensité de courant: 200 A
type de construction: prise de courant en saillie
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.08...1.5 mm²
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) blanc
intensité de courant IEC: 16 A
modèle: saillie
nombre de pôles: 3
intensité de courant IEC: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) noir
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
disjoncteur différentiel: sans
nombre de disjoncteurs: 0
indice de protection (IP): IP44
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 30 A
disjoncteur différentiel: autre
protection: autre
indice de protection (IP): IP44
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A