5472 produits
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
modèle: prise CEE 7/3 (type F)
nombre d'unités: 1
couleur: rouge
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 30 A
tension assignée (Ue): 230...230 V
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 63 A
direction de sortie: en dessous
catégorie: 6
type de connecteur: 2x RJ45 8(4)
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 63 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 20 A
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
adapté à: CEE 32 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: Sup. à 250 V CC gris
intensité de courant IEC: 32 A
mode de pose: fixation avec vis
modèle: encastré
sens de montage: horizontal
largeur: 95000 mm
à charnière: Oui
matériau vitre: plastique
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 150 A
nombre de pôles: 1
tension selon EN 60309-2: autre
indice de protection (IP): IP67
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
adapté à: autre
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.08...1.5 mm²
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 150 A
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 0
indice de protection (IP): IP44
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
intensité de courant IEC: 16 A