5472 produits
supporte protocole Modbus: Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS: Non
protocole pris en charge pour TCP/IP: Non
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: Sup. à 250 V CC gris
intensité de courant IEC: 16 A
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.08...1.5 mm²
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
modèle: saillie
nombre de pôles: 4
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 4
couleur de l'élément d'actionnement: autre
courant permanent nominal (Iu): 40 A
nombre de pôles: 7
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 32 A
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) vert
intensité de courant IEC: 32 A
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.08...1.5 mm²
nombre de pôles: 7
position horaire des contacts de terre: 9 h
intensité de courant IEC: 32 A
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: bleu
matériau: plastique
largeur: 29.4 mm
hauteur: 12.2 mm
nombre de pôles: 7
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 32 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension d'actionnement: AC
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
intensité de courant IEC: 32 A
- Copie
- Copie
finition de la plaque de fermeture: Oui
épaisseur: 7.62 mm
finition de la plaque intermédiaire: Non
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
intensité de courant IEC: 32 A