5472 produits
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 7
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal
supporte protocole Modbus: Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS: Non
protocole pris en charge pour TCP/IP: Non
nombre de pôles: 5
couleur de l'élément d'actionnement: autre
courant permanent nominal (Iu): 40 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 50 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) vert
intensité de courant IEC: 63 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
modèle: type italien P17/11
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) vert
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.08...1.5 mm²