10000 produits
modèle: image de motif
couleur: multicolore
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21.3 W
flux lumineux utile: 2100 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 200 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP54
modèle: image de motif
couleur: multicolore
couleur de la lumière: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3895 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 18700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
puissance du système: 55 W
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.6 W
flux lumineux utile: 2050 lm
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 21000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 440 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 634 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 550 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 7000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 19000 lm